missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inoxydable, dessus phénolique gris et tablette HD solide

Numéro de catalogue. 13451021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
35,75 x 30 x 36 po.
47,75 x 30 x 36 po.
Type de produit:
Table de travail
Comprend:
Tablette HD solide, insertion adaptatrice
Étagère HD solide
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H) Type de produit Comprend
13451021 35,75 x 30 x 36 po. Table de travail Tablette HD solide, insertion adaptatrice
13451017 35,75 x 30 x 36 po. Table de travail Étagère HD solide
13451018 47,75 x 30 x 36 po. Table de travail Étagère HD solide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 13451021 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LTSM36PG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La table de travail de laboratoire assure la sécurité en laboratoire grâce à une performance résistante à la corrosion et une construction en acier inoxydable. Comprend une étagère HD solide et un toit/dosseret en acier inoxydable.

  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent facilement être déplacées pour nettoyer derrière la table
  • Large gamme d’accessoires et d’options de moulettes disponibles

Order Info

Les lanceurs doivent être commandés séparément.

Spécifications

Type de produit Table de travail
Couleur Argent
Longueur (impériale) 35,75 pouces.
Dimensions (L x l x H) 35,75 x 30 x 36 po.
Comprend Tablette HD solide, insertion adaptatrice
À utiliser avec (application) Laboratoire
Hauteur (impériale) 36 po.
Largeur (impériale) 30 in
Capacité de charge (impériale) 600 lb.
Hauteur (métrique) 91.44 cm
Longueur (métrique) 90.8 cm
Poids (métrique) 41 kg
Capacité de charge (métrique) 273 kg
Largeur (métrique) 76.2 cm
Poids (impériale) 92 lb.
Matériau Acier inoxydable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats