missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ MetroMax Unité mobile de sécurité Q Stem Caster
Description
- La construction à fil ouvert à gros calibre permet de garder le contenu visible pour une vérification facile de l’inventaire
- Protection antimicrobienne intégrée Microban™ pour garder le produit plus propre entre les nettoyages
- Double porte avec poignée ergonomique -+-pivot
- Chaque porte s’ouvre à 270° et peut être fixée aux panneaux latéraux
- Les poteaux ont des pieds de nivellement pour compenser les surfaces inégales
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Unité mobile de sécurité |
| Couleur | Taupe |
| Dimensions (L x l x H) | 1035 x 707 x 1723 mm |
| Hauteur (métrique) | 1723 mm |
| Comprend | 2 roulettes 5PCX, 2 5PCBX |
| Longueur (métrique) | 1035 mm |
| Matériau | Acier revêtu d’époxy |
| Nb d’étagères | 2 |
| Poids (métrique) | 75 kg |
| Type de roue | 5 po Roulettes de diamètre (127 mm) avec bande de roulement en polyuréthane et polymère résistant à la corrosion |
| Afficher plus de résultats |