missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide méthylène diphosphonique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylenediphosphonic Acid |
| Point de fusion | 204°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 176.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SZ9138000 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |