missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthylcyclohexane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylcyclohexane [for Spectrophotometry] |
| Point de fusion | -127 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 2296 |
| Poids de formule | 98.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2230 |
| RTECSNumber | GV6125000 |
| TSCA | Oui |