missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxypivalate de méthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Hydroxypivalate |
| Point de fusion | -16 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 178 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 132.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1352 |
| TSCA | Non |