missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de méthoxyamine, MP Biomedicals™
Description
- Elle est aussi utilisée pour fabriquer des oxymes d’O-méthyl à partir d’aldéhydes ou de cétones.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Methoxyamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 300 °F à 304 °F (décomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble |
| Poids de formule | 83.52 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | NC3980000 |
| Recommended Storage | Température ambiante |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.