missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthanol, 99,9% min., OmniSolv™, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methanol |
| Point de fusion | -97,8 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,79 g/cm3 à 20 °C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | Tasse fermée : 12 °C (53,6 °F), Tasse ouverte : 15,85 °C (60,5 °F) |
| Point d’inflammation | 464 °C (867,2 °F) |
| Odeur | Comme de l’alcool |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class: 3, Packaging Group: II |
| Recommended Storage | Température ambiante |