missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Menthone 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (-)-Menthone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 88 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 154.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2398 |
| TSCA | Oui |