missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-Menthol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+/-)-Menthol |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 156.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2333 |
| RTECSNumber | OT0525000 |
| TSCA | Yes |