missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark Blau de laboratoire FR/CP pour hommes
Description
La blouse de laboratoire résistante au feu et protectrice chimique réunit les dernières innovations en matière de sécurité en laboratoire pour protéger les porteurs contre de multiples dangers.
- Blouse de laboratoire légère et respirante, résistante au feu/protection chimique.
- Col noir étendu pour faciliter la reconnaissance comme blouse de laboratoire CP.
- Passage anti-éclaboussures pour l’accès à la poche intérieure.
- Résistante au feu de 4,5 oz. Nomex Le tissu IIIA empêche l’allumage des vêtements lors d’incidents thermiques de courte durée et d’exposition d’urgence aux flammes.
- Repousse de petites quantités de produits chimiques liquides qui tombent ou éclaboussent le tissu, résistant ainsi à la pénétration et à l’évacuation d’une éclaboussure liquide secondaire involontaire.
- Fermetures frontales à bouton-pression dissimulées.
- Une poche poitrine à double couture et deux poches inférieures à double couture avec rabats
- Cote d’arc ATPV 5,6 cal/cm2
- Protection de catégorie 1
- NFPA Conformité 2112
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blau de laboratoire ignifuge |
| Taille | Grand |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Fibre d’aramide |
| Couleur | Bleu royal |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Flamme, Produits chimiques |
| Afficher plus de résultats |