missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Double Rack™ Méga Tube Rack
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 01670445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Well:
10 à 13 mm
13 à 16 mm
18 to 20 mm
Positions:
120
240
432
Color:
Blanc
Bleu
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diameter (Metric) Well Positions Color
01670445 10 à 13 mm 432 Bleu
01670442 13 à 16 mm 240 Blanc
01670458 13 à 16 mm 240 Bleu
361055561 18 to 20 mm 120 Blanc
361054910 18 to 20 mm 120 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 01670445 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 120113F2

Entièrement assemblés, les méga-racks en polypropylène sont excellents pour les laboratoires à haut débit nécessitant un grand stockage d’échantillons.

  • Solide, matériau pour un transport facile et sécuritaire de la collecte de sang et d’autres tubes
  • Identification alphanumérique pour une localisation et une récupération rapides des tubes
  • Placez différents groupes de test dans un même rack, éliminant ainsi le besoin de plusieurs racks

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Color Bleu
Holds Tubes (5 à 7 mL)
Material Polypropylène
Positions 432
Shape Rectangulaires
Stackable Oui, quand il est vide
Sterility Non stérile
For Use With (Equipment) Tubes
Diameter (Metric) Well 10 à 13 mm
Includes 1 Méga Rack
Product Type Rack à tubes à essai
Shelves 2 niveaux
Array 12 x 36
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats