Learn More
Gibco™ McCoy's 5A (Modifié) Moyen, GlutaMAX™ supplément

Description
Le 5A de McCoy (modifié) est un milieu polyvalent qui soutient la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d'explantations à partir de tissus de biopsie. Ce milieu soutient la croissance des cellules primaires de mammifères provenant de la moelle osseuse, de la peau, de la rate, des reins, des poumons, des embryons de rats et d’autres tissus normaux.
Ce McCoy's 5A est modifié comme suit :
Avec : Glycémie élevée, GlutaMAX™ Bacto-peptone, Phénol Rouge
Sans : Pyruvate de sodium
La préparation complète est disponible.
Le Dr Thomas McCoy a initialement formulé le médium 5A de McCoy comme une modification du médium basal 5A. Contrairement à d'autres médiums, McCoy's 5A contient l'agent réducteur glutathione, bacto-peptone et un taux élevé de glucose. Ce produit inclut aussi l'ajout de sels de Hanks par le Dr Hsu pour permettre une utilisation en dehors d'un incubateur deCO2 .
Gibco™ Le McCoy's 5A (modifié) nécessite une supplémentation sérique, généralement avec du sérum bovin fœtal à 10% (FBS). Gibco™ Le 5A de McCoy (modifié) utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 –à 10% de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Cellules de mammifères |
| Classification | Sans origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | McCoy's 5A Medium |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Avec additifs | Teneur élevée en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol, Bacto-peptone, Sodium Bicarbonate |
| Sans additif | Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485 |
| Gamme de produit | Gibco, GlutaMAX |
| Afficher plus de résultats |