missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltotriose, 98%
Description
La maltotriose est un inducteur du régulon matrose chez Escherichia coli. La maltotriose a été utilisée dans une étude pour étudier l’influence des dendrimères poly(propyléniminiques) de quatrième génération sur les cellules sanguines.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La maltotriose est un inducteur de régulon matrose chez Escherichia coli. La maltotriose a été utilisée dans une étude pour étudier l’influence des dendrimères poly(propyléniminiques) de quatrième génération sur les cellules sanguines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
La maltotriose est un inducteur de régulon matrose chez Escherichia coli. La maltotriose a été utilisée dans une étude pour étudier l’influence des dendrimères poly(propyléniminiques) de quatrième génération sur les cellules sanguines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Maltotriose |
| Point de fusion | 132°C to 135°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1443481 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in water. |
| Rotation optique | +165° (c=1 in Water) |
| Poids de formule | 504.44 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 214-174-2 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche