missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide maléique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Maleic Acid |
| Point de fusion | 131 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 116.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1100 |
| RTECSNumber | OM9625000 |
| TSCA | Oui |