missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Contrôleur de pipettes MACROMANTM

Numéro de catalogue. F110120G
Modifier l'affichage
Click to view available options
0,10 à 100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
F110120G 0,10 à 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. F110120G Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F110120
Obtenez jusqu’à 3 000 $ en pipettes avec votre achat
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le contrôleur de pipettes GilsonTM MACROMANTM a une plage de volume allant de 0,10 à 100 mL, et est compatible avec les pipettes en verre et en plastique

  • Contrôle optimal de la vitesse : L’aspiration et la vitesse de distribution du MACROMANTM peuvent être réglées à l’aide de déclencheurs sensibles à la pression ou en utilisant la molette pendant le pipetage. La vitesse est ajustable jusqu’à 25 mL en moins de trois secondes.
  • Utilisation confortable : Évitez la fatigue des mains grâce à la poignée ergonomique de MACROMAN dotée de larges gâchettes pour un confort maximal et un pipetage sans stress.
  • Large plage de débits : Augmentez la précision en choisissant le mode de débit désiré, allant de chutes lentes à une distribution rapide
  • Rangement pratique : Tous les supports sont inclus avec MACROMANTM pour un rangement stable et facile du contrôleur de pipette sur le banc. Il comprend également un support latéral intégré et ajustable, idéal pour les utilisateurs gauchers et droitiers.

Spécifications

Type de batterie Lithium
Certifications/Conformité Déclaration de conformité
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Vitesse de distribution Réglable jusqu’à 25 mL en 3 secondes
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipettes sérologiques de 1 à 100 mL
Type de prise Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle MACROMAN
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stériles
Catégorie Contrôleur de pipette
Volume (métrique) 0,10 à 100 mL
Affichage Oui
À utiliser avec (application) Culture cellulaire, microbiologie, biochimie, chimie, alimentation et environnement
Comprend MACROMAN Contrôleur de pipette monté avec filtre PTFE hydrophobe de 0,45 μm, guide de l'utilisateur, alimentation universelle, support de charge, assemblage mural, filtre PTFE hydrophobe stérile de 0,22 μm
Quantité 1/Pk.
Température (impériale) en fonctionnement 10 °C à 40 °C
Température (métrique) en fonctionnement 10 °C à 40 °C
Garantie 1 an
Dimensions (L x l x H) 38 x 135 x 173 mm
Longueur (impériale) 11,22 po.
Longueur (métrique) 38 mm
Largeur (impériale) 7,28 po
Largeur (métrique) 135 mm
Hauteur (impériale) 4,33 po
Hauteur (métrique) 173 mm
Poids (impériale) 1,88 po.
Poids (métrique) .9 kg
Tension 100/240 V
Ampérage 0,3 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats