missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Lyovapor™ Lyophilisateur L-250
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. p-200068042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Compatible avec le logiciel
Non compatible avec le logiciel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle
01670479 Compatible avec le logiciel
01670480 Non compatible avec le logiciel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01670479 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11L250PH0000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Lyovapor™ L-250 est doté de la technologie innovante EcoStream, ce qui en fait le lyophilisateur de laboratoire le plus écologique.

  • Condenseur à -85 °C adapté aux mélanges de solvants aqueux et à base organique
  • Capacité de condensation de 4,5 L pour les applications standard en laboratoire
  • La technologie EcoStream utilise des liquides de refroidissement naturels
  • Potentiel de réchauffement climatique (GWP) de seulement 4
  • Réduction de la chaleur et des émissions de bruit dans le laboratoire
  • La technologie à contrôle infini offre le contrôle des procédés via l’affichage, le logiciel et une application mobile
  • Le mode de protection de l’échantillon empêche l’effondrement de l’échantillon

Spécifications

Catégorie Lyophilisateur de laboratoire
Capacité (métrique) 4.5 L
Nb d’étagères 0
Plage de températures (métrique) Ambiance jusqu’à -105 °C
Matériau Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Modèle Compatible avec le logiciel
Certifications/Conformité Faible facteur d’impact environnemental
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 220/240 V