missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Modèle de démonstration de la fonction pulmonaire
Description
- Un appareil simple mais efficace qui offre une vue directe du fonctionnement des poumons
- Il se compose de deux sacs pour représenter les poumons, une membrane en caoutchouc servant de diaphragme, et un boîtier plastique transparent servant de cavité thoracique
- Tirez sur la section inférieure en caoutchouc pour simuler la relâchement et la contraction du diaphragme
- Montre comment les poumons sont vidés et remplis d’air à chaque respiration
- La simplicité du modèle permet la démonstration à plusieurs âges
- Les élèves du primaire apprécieront la visualisation de la respiration
- Utilisez en milieu universitaire pour enseigner des fonctions et systèmes plus avancés
- Fabriqué en caoutchouc et plastique de haute qualité
- Conçu pour une grande variété d’usages
Spécifications
Spécifications
| Color | Orange |
| For Use With (Application) | Étude de la fonction et de la structure pulmonaires |
| Grade | Du primaire à l’université |
| Height (English) | 13 in |
| Height (Metric) | 33 cm |
| Material | Plastique, caoutchouc |
| Weight (English) | 1.5 lb. |
| Product Type | Mannequin, Lung |