missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ LSE™ Rotors à angle fixe
Description
Il s’agit d’un rotor optionnel pour 6 tubes de 50 mL, destiné à une utilisation avec Corning™ la centrifugeuse compacte LSETM.
Spécifications
Spécifications
| Type | Rotor |
| Capacity | 18 x 1.5 mL |
| Max. Speed | 6,000 rpm |
| For Use With (Equipment) | Corning™ LSE™ Centrifugeuse compacte |
| Angle | Fixe |