missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Amortisseur d’impulsions LO

Numéro de catalogue. 06712595
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Kit d’amortisseur d’impulsions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
06712595 Kit d’amortisseur d’impulsions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 06712595 Fournisseur Restek™ Code fournisseur RK 25012

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Dispositif breveté à large plage dynamique

Ce registre adoucit les pulsations et maintient un débit constant à la pression du système. Le chemin d’écoulement est balayé efficacement, éliminant les effets de mémoire des solvants lors du changement de phase mobile.

  • Matériau : acier inoxydable 316
  • Maintient un débit constant de 500 à 6000 psi
  • Volume du trajet d’écoulement : 0,9 mL

Spécifications

Comprend Matériel
Matériau Acier inoxydable
Pression 500 à 6000 psi
Catégorie Kit d’amortisseur d’impulsions
Volume (métrique) 0.9 mL