missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laxco Microscope monoculaire éducatif DIN vertical série LMC500

Description
- Tête monoculaire avec oculaires de 18 mm / 10x
- Nez à objectif à 4 positions
- Objectifs achromate, système DIN
- 4x, 10x, 40x objectifs. Une grande variété d’autres objectifs vendus séparément.
- Objectifs parcentrés et parfocaux
- Étage fixe
- Éclairage DEL
Spécifications
Spécifications
| Oculaire | 10X/18 mm |
| Type de tête | Monocular |
| Type d’éclairage | DEL, ajustable |
| Puissance de grossissement | 40X, 100X, 400X |
| Modèle | Système optique fini |
| Types d’objectifs | Achromatique |
| Type de produit | Microscopique d’enseignement |
| Tension | 100/115/220/230 V |