missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carson™ LinenTest™ Loupes
Description
- Loupes compactes
- Marquages en pouces et centimètres pour faciliter la mesure
- Se plier à plat pour le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé
- Cadre métallique robuste
- Il vient avec une pochette souple
Spécifications
Spécifications
| Comprend | Piles à pile bouton, étui en plastique rigide |
| À utiliser avec (application) | Pour une mesure facile des petites parties et c’est parfait pour compter les mailles |
| Éclairage | DEL |
| Poids (impériale) | 1,1 oz. |
| Diamètre (impériale) de lentille | 0,5 pouces |
| Type de produit | Loupe, tribune Linentest |
| Diamètre (métrique) de lentille | 1.27 cm |
| Poids (métrique) | 31.1 g |
| Grossissement | 11.5x |