missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Limonène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Nom ou substance chimique | (+)-Limonene |
| Point de fusion | -75 °C |
| Point d’ébullition | 176 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2319 |
| Poids de formule | 136.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2245 |
| RTECSNumber | GW6360000 |
| TSCA | Oui |