missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide lignocérique 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lignoceric Acid |
| Point de fusion | 84 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 368.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| TSCA | Oui |