missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Basco™ Seau nouvelle génération Life Latch™ avec couvercle à vis, 0,6 gallon.

Numéro de catalogue. 19339068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,6 gal.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
19339068 0,6 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19339068 Fournisseur Basco™ Code fournisseur SS006WH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gardez vos produits bien sécurisés et contenus dans ce seau conforme à la FDA avec un couvercle à vis.

Gardez les produits bien sécurisés avec ce seau de 0,6 gallon avec couvercle vissé et un mécanisme de déclenchement unique qui verrouille automatiquement le couvercle lors de la fermeture.

  • Poignée en plastique intégrée pour un transport pratique
  • Couvercle en plastique amovible et réutilisable
  • Contenant de stockage alimentaire conforme à la FDA
  • Libération facile activée au doigt pour ouvrir facilement le couvercle
  • Accueillant pour les aînés et résistant aux enfants
  • Contenants en plastique à bouchon vissé homologués par l’ONU pour matières dangereuses

Spécifications

Bouchon inclus Oui
Type de bouchon Couvercle
Capacité (impériale) 0,6 gal.
Capacité (métrique) 2.3 L
Couleur Blanc
Matériau HDPE
Forme Rond
Largeur (impériale) 0.166 lb.
Hauteur (impériale) 7,39 po.
Diamètre (impériale) de l’ouverture 6,06 pouces.