missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medegen Couvercle pour pots de laboratoire en acier inoxydable

Numéro de catalogue. 02604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10.8 L
18.9 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
02604 18.9 L
02595 10.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02604 Fournisseur Medegen Code fournisseur 78672

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Couvercle plat en acier inoxydable pour les pots de laboratoire.

  • Couvercle plat en acier inoxydable pour les pots de laboratoire.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Pot de laboratoire (02-603)
À utiliser avec (application) Recouvrement des pots de laboratoire
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Couvercle
Capacité d'absorption 20 qt. (18.9 L)
Capacité (métrique) 18.9 L
Capacité (impériale) 20 qt.