missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LiChropur™ 18-Couronne-6, ≥99,0% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 42 °C à 45 °C |
| Formule linéaire | C12H24O6 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 264.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Niveau | Pour la chromatographie ionique |
| Gamme de produit | LiChropur |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MP4500000 |
LiChropur est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne