missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ LHC-8 Moyen (1X), sans gentamicine
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12679015
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12679015 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12679015 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12679015

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

LHC-8 Moyen (1X), sans gentamicine

LHC Les milieux sans sérum sont les produits les plus utilisés pour la culture des cellules épithéliales bronchiques. C’est un médium complété. Pour une flexibilité et une commodité maximales, nous offrons LHC également un substrat basal.

Applications :

Conçu spécifiquement pour la croissance de cellules épithéliales bronchiques telles que IB3-1, S9 et C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronquiques humaines normales) et BBE (cellules épithéliales bronchiques bovines) pour l’asthme, les allergies, le cancer du poumon, la fibrose kystique, le cancer pulmonaire et l’œsophage, sans suppléments supplémentaires.

Tests de performance et de qualité :

Performance testée dans un test de croissance utilisant des cellules BEAS-2B.

Référence(s) :

Pawliczak R., et al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., etc. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Salut T.K., etc. al. (1997) Environnement Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., et LaVeck, M.A. (1985) J Méthodes de culte tissulaire 9, 43.

Spécifications

Lignée cellulaire B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronchiales humaines normales), BBE (cellules épithéliales bronches bovines)
Type de cellules Cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit LHC-8 Moyen
Taux de sérum Sans sérum
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Pas de gentamicine
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Antibiotiques inclus Pas de sulfate de gentamicine
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.