missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laxco™ Réfractomètre numérique Brix/RI automatique de la série RBD 5000

Description
Laxco™ Le réfractomètre de laboratoire RBD 5000 intègre des fonctionnalités avancées pour aider à assurer des lectures précises à chaque fois. Fabriquée selon ISO la conformité 9001 et selon les bonnes pratiques de laboratoire (GLP), cette série offre la qualité dont vous avez besoin.
Chaque unité est inspectée aux États-Unis par un technicien qualifié en usine dans le cadre d’un processus de contrôle de qualité rigoureux afin d’en assurer la précision et la performance.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS :
- Empreinte solide pour un usage sur établi
- Un puits à prisme en acier inoxydable et une surface de mesure en saphir, ça donne une excellente protection et un nettoyage facile
- Un couvercle d’échantillon à deux positions, à ressort et à dessus basculant, permet au couvercle de rester fermement en position ouverte ou fermée, ce qui facilite le chargement et la lecture des échantillons
- La cote IP65 pour capteur protège contre l’eau et la poussière
- DEL de 589,3 nm pour des lectures faciles dans n’importe quelle situation de faible luminosité, et une précision accrue
- Nécessite une taille d’échantillon de 4 à 5 gouttes pour la détection de micro-volume
- La technologie AFM mesure l’échantillon 15 fois et affiche la valeur moyenne
- Un grand écran tactile numérique couleur permet des valeurs mesurées faciles à lire
- 640*480 480 matrice de points 65k couleur écran tactile TFT 5,6 pouces
- L’icône de surveillance intelligente indique que le système fonctionne dans des conditions normales
- L’icône d’alarme indique que le système doit effectuer une calibration auto-ajustable
- 10 réglages pour la luminosité de l’écran
- Possibilité de définir l’information Date et Heure
- Possibilité d’imprimer directement à partir de l’appareil
- Calibration d’un seul bouton avec de l’eau distillée
- Possibilité d’entrer un identifiant utilisateur unique et un identifiant d’exemple
- Fonctionnement d’un seul bouton pour passer des modes de lecture Brix et RI
- Fonction unique de surveillance intelligente. Il peut surveiller l’état de l’instrument en temps réel
- Prisme en acier inoxydable pour un nettoyage facile
- Garantie 2 ans
Compliance
GLP, IP65
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Réfractomètre numérique automatique de table de travail |
| Plage de l’échelle | 0,0 à 100 Brix |
| Indice de réfraction | 1,3000 à 1,7000 |
| Aperçu général | Sauvegarde jusqu’à 500 points de données sur l’appareil; Compensation automatique de la température pour éviter des lectures inexactes dues aux fulgurations de température. |
| Précision | ±0,0002nD; ±0,1% Brix |
| Résolution | 0.0001nD |
| Affichage | Écran tactile, couleur, écran LCD |
| Interface | RS232 |
| À utiliser avec (application) | BRIX; Vin; Boissons; Nourriture; Fluides industriels |
| Comprend | Réfractomètre numérique, fluide d’étalonnage, applicateur, manuel |
| Afficher plus de résultats |