missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laxco™ DEL pour les séries MZS32, MZS33 et iLED-30

Description
Comprend
Module DEL unique de 460 nm
Laxco™ Des modules DEL spécifiques à la longueur d’onde doivent être utilisés avec les illumineurs de la série ILED-30 de Laxco’et les microscopes MZS32 & de la série MZS33. Chaque unité est inspectée aux États-Unis par un technicien qualifié en usine dans le cadre d’un processus de contrôle de qualité rigoureux afin d’assurer la performance.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS :
- Modules DEL spécifiques à la longueur d’onde
- Garantie de 2 ans
Warranty
2 ans
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Module DEL |
| Type d’ampoule | DEL |
| À utiliser avec (application) | Microscopie stéréoscopique; microscopie stéréoscopique à fluorescence; Applications industrielles; Applications de contrôle de la qualité |
| À utiliser avec (équipement) | AMPS-ILED-32; les microscopes stéréo de la série MZS32; Microscopes stéréo série MZS33 |
| Comprend | Module DEL unique de 460 nm |
| Durée de vie de la lampe | 50 000 heures |
| Type d’éclairage | DEL |
| Garantie | 5 ans en optique et mécanique, 1 an en électricité à partir de la date d’achat |
| Puissance | 3 w |