missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Agitateur à grand volume

Numéro de catalogue. 01918312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
25 L, 510 g
25 L, 1.1 kg
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption Type de contrôleur
01918312 25 L, 1.1 kg Numérique
01918311 25 L, 510 g Analogique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01918312 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30573814

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Large Volume Stirrer possède une large surface de plaque supérieure qui permet de traiter des récipients surdimensionnés comme les carboys, pour votre brassage à grand volume. Le puissant entraînement magnétique est aussi capable de mélanger des matériaux très visqueux.

  • Applications : Carboys, chromatographie, mélange de matériaux visqueux, polymères, agitation et mélange à grande échelle à l’échelle pilote
  • Affichage : Affichages DEL indépendants pour la vitesse et le temps (sur les modèles numériques); Bouton avec marquages de cadran 1 à 10 (sur les modèles non numériques)
  • Opération : N/A
  • Communication : N/A
  • Construction : Les agitateurs à haut volume sont dotés d’un boîtier en aluminium moulé et d’une plaque supérieure en nylon remplie de verre. Les agitateurs de grande capacité sont dotés à la fois d’un boîtier et d’une plaque supérieure en acier inoxydable. Les modèles incluent soit une barre agitatrice en forme d’œuf de 70 mm, soit une barre de mélange de 102 mm avec anneau pivotant.
  • Caractéristiques de conception : La fonction de rampement de vitesse augmente lentement la vitesse du moteur pour un accouplement amélioré et une meilleure agitation. Contrôlé par microprocesseur pour une régulation précise de la vitesse. Le minuteur compte vers le haut ou, lorsqu’il est programmé à une heure fixe, éteint le remuage et l’alarme sonnent lorsque le minuteur atteint 0.

Spécifications

Vitesse 60 à 1400 tr/min
Interface d’automatisation 4 Mechanical keys, raised and with tactile feedbac
Certifications/Conformité UL, CUL
Matériau de la plaque supérieure Rempli de verre Nylon
Type de connexion RS-232 or USB connectivity
Capacité d'absorption 25 L, 1.1 kg
Tension 120 V, 100/240 V
Type d’écran Backlit LCD
Puissance 75 W
Précision de lecture 0.1 g
Format Pound, ounce (decimal/fractional), pound: ounce (d
Comprend Barre-mélange en forme d’œuf de 70 mm
Linéarité ±0.2 g
Matériau Aluminium coulé
Dimensions (L x l x H) 432 x 279 x 97 mm (17 x 11 x 4 po.)
Modèle NVL1101/1, STHVDG
répété(e), répétiti(f)(ve) 0.1 g
Temps de stabilisation ≤1 sec.
Plage de températures (impériale) 50°F to 104°F
Plage de températures (métrique) 5 °C à 40 °C, 20% à 80% d’humidité relative
Longueur de la plaque supérieure (impériale) 12,5 in
Catégorie Agitateur à haut volume
Longueur de la plaque supérieure (métrique) 318 mm
Garantie 2 Years
Largeur de la plaque supérieure (impériale) 11 pouces
Largeur de la plaque supérieure (métrique) 279 mm
Largeur (impériale) 8 in.
Ampérage 1.3 A
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 20.4 cm
Hauteur (impériale) 2.9 in.
Hauteur (métrique) 7.4 cm
Profondeur (impériale) 11.1 in.
Type de contrôleur Numérique
Profondeur (métrique) 28.2 cm
Poids (impériale) 4.3 lb., 13.6 lb.
Poids (métrique) 2 kg, 6.2 kg
Exigences électriques 100/240 V 50/60 Hz
Minuteur 1 seconde à 160 heures.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats