missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boekel Scientific™ Grand distributeur de cire à paraffine
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 22046925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115 V
230 V
Modèle:
1456XL
1456XL-2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension Modèle
22046925 230 V 1456XL-2
22046924 115 V 1456XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Avertissement : Le robinet chauffé est chaud et peut causer des brûlures si on touche la buse métallique pendant le fonctionnement.
Numéro de catalogue. 22046925 Fournisseur Boekel Scientific™ Code fournisseur 1456XL2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avertissement : Le robinet chauffé est chaud et peut causer des brûlures si on touche la buse métallique pendant le fonctionnement.

Le Boekel Scientific™ grand distributeur de cire à paraffine apporte de la cire fondue à haute capacité dans les laboratoires d’histologie à haut débit et les centres d’incorporation.

  • Système de contrôle numérique adaptatif qui fait fondre rapidement la cire et maintient la température idéale
  • La fonction de démarrage à chaud lancera automatiquement le réchauffement selon le temps défini pour éliminer l’attente
  • Robinet de cire chauffé et filtré pour maintenir un flux rapide de cire
  • Coupure de sécurité par surchauffe empêche l’enflammement du & flashing de la cire.
  • Composition du couvercle et de la chambre en acier inoxydable pour résister à la corrosion
  • Écran numérique à cristaux liquides lumineux et facile à utiliser
  • Robinet de robinet situé à 9 po. de la base pour accueillir des contenants jusqu’à 9,5 po. grand
  • Approuvé UL, CE, CSA, certifié RoHs
  • Garantie de deux ans

Spécifications

Hauteur (métrique) 48 cm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Capacité (impériale) 7,4 gallons.
Capacité (métrique) 28 L
Modèle 1456XL-2