missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Distributeur de bouchons d’oreilles à grande capacité

Numéro de catalogue. 19129484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
19129484 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19129484 Fournisseur Brady™ Code fournisseur PD439G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les distributeurs d’acrylique servent de rappel visuel aux employés de porter leurs bouchons d’oreilles. Installez-les commodément près des zones de travail dangereuses pour encourager la conformité.

  • Comprend une tablette intérieure inclinée amovible pour diriger les bouchons vers la poche (l’étagère peut être retirée pour une plus grande capacité de rangement)
  • La poche avant à lueur verte visuellement saisissante attire l’attention sur les bouchons d’oreilles
  • Confortablement une boîte standard de 200 bouchons d’oreilles jetables
  • Monté au mur ou sur une table
  • 13,0 H x 12,0 P x 8,0 D.
  • Bouchons d’oreilles vendus séparément

Spécifications

Profondeur (impériale) 8 in
Profondeur (métrique) 20.3 cm
À utiliser avec (application) Distributeur de bouchons d’oreilles avec rappel visuel pour les employés de porter des bouchons lorsqu’ils sont installés près de zones de travail dangereuses.
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 33 cm
Capacité 100 paires
Largeur (métrique) 30.4 cm
Largeur (impériale) 12 in
Type de produit Boîte de rechargement des bouchons d’oreilles
Jetable Réutilisable
Matériau Acrylique
Montage Montage mural, autoportant
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats