missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluorométhanesulfonate de lanthane(III) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lanthanum(III) Trifluoromethanesulfonate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 586.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |