missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Film d’étanchéité de laboratoire
Description
- Film de scellement de laboratoire de haute qualité, ruban thermoplastique semi-transparent, flexible, auto-scellant, résistant à l’humidité, toujours en stock.
- Plus de commandes en retard ni de temps d’attente pour obtenir le film de laboratoire.
- Fisherbrand Le film de laboratoire scelle les béchers, fioles et autres récipients. Ça s’ajuste toujours, même avec des formes irrégulières. En laboratoire, le scellement des assiettes et des contenants est une étape essentielle dans de nombreuses expériences.
- Des films d’étanchéité comme Fisherbrand les films de laboratoire sont utilisés pour empêcher les contaminants d’entrer, réduire l’évaporation et prévenir les fuites.
- Disposer d’un approvisionnement sécurisé et toujours en stock de films de laboratoire est crucial pour toute installation de recherche ou d’essai. Disponible en 4 tailles différentes.
- Jusqu’à 95% de clarté sur pellicule déjà étirée sur les navires, parfaite pour la visibilité. Un bon scellement aide à prévenir la contamination et maintient un environnement stérile pour la croissance des micro-organismes.
Spécifications
Spécifications
| Longueur (impériale) | 250 ft. |
| Couleur | Semi-transparent |
| Type de produit | Parafilm Film d’emballage |
| Largeur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Largeur (métrique) | 10.16 cm |
| Longueur (métrique) | 76.2 m |
| Matériau | Cire minérale, polyoléfine |
| Épaisseur | 13 μm |