missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire
Description
Atteignez une altitude plus élevée sur des réfrigérateurs et congélateurs haute performance avec Thermo Scientific™ des rotateurs de réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire. Les lanceurs offrent un 2 ou 3 pouces. augmentation de hauteur pour Thermo Scientific™ Revco™ , Forma™ et réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire Puffer Hubbard™ .
- Une option de remplacement sur la plupart des modèles
- Installé en usine lorsqu’il est commandé avec l’unité; Installé par le client si commandé séparément
- 2 in Les roulettes (50 mm) sont de série sur les réfrigérateurs et congélateurs haute performance
- Optionnel 3 pouces. Les roulettes (76 mm) sont livrées avec l’armoire, mais doivent être installées lors de la livraison
Informations de commande :
- 6041 : 2 po. Roulettes (50 mm), ensemble de quatre
- 6041-1 : 3 pouces. roulettes (76 mm), ensemble de quatre
- 6983 : Roulettes verrouillables pour congélateurs à -30 °C seulement, incluant deux rouleaux non verrouillables de 2 pouces. Roulettes (50mm)
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | 2 in Roue double |
| Capacité (impériale) | 78,8 pi³ |
| Capacité (métrique) | 2231.3 L |
| Plage de températures | -30 °C |
| Style de porte | Verre |
| À utiliser avec (équipement) | 4,9, 11,5, 23,3, 29,2, 51,1, 78,8 pi³. Unité |