missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ XPert™ Boîte de pesée

Numéro de catalogue. 10358106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
52,7 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
10358106 52,7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10358106 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5220300

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

  • Gants en néoprène intégrés (taille 9,75, 30 po. (76 cm) de long, écartement de 15 mil)
  • Lampe fluorescente de 22 W
  • Prise électrique duplex intérieure montée au plafond avec charge de circuit 5A (modèle 115V) ou 2A (modèle 230V)
  • Ventilateur intégré avec contrôle de vitesse capable d’un débit d’air de 13 à 100 cfm
  • Ventilateur ioniseur antistatique monté au plafond intérieur
  • Interrupteurs pour la lumière, le ventilateur et la prise intérieure la plus intérieure câblés pour le ventilateur ioniseur
  • Isolateur de vibrations d’équilibre, composé d’une dalle de marbre avec des tampons d’isolation et d’un revêtement en acier inoxydable Type 304
  • Filtres HEPA d’entrée et de sortie et port d’essai pour un filtre HEPA difficile
  • Manomètre statique à chambre principale pour surveiller l’intégrité de la charge du filtre HEPA

Exige

Base de soutien (voir 10-358-108, -109)

Protège l’opérateur lors de la pesée d’échantillons dangereux

En plus des filtres d’entrée et de sortie HEPA, la boîte comprend un ventilateur ioniseur antistatique pour réduire la charge statique et un isolateur de vibrations d’équilibre.

Caractéristiques de conception

  • Coque moulée en une seule pièce en polyéthylène de densité moyenne
  • Superstructure en acier revêtu de poudre sèche et étagère intérieure de la chambre de transfert
  • Env. Chambre principale de 13 pi³
  • 0,26 po. fenêtre de vue en verre de sécurité laminé épais (0,64 cm) avec cadre en acier revêtu de poudre et joint en néoprène; Le découpage est de 26,38 x 12,5 po. (67,1 x 31,8 cm)
  • Portes de chambre de transfert pivotantes vers le haut contrebalancées et équipées de loquets rapides
  • Surface de travail à noyau phénolique, noire et résistante aux produits chimiques, scellée au plancher de la boîte à gants
Performance
  • Les filtres HEPA doubles affichent une efficacité de 99,99% contre les particules jusqu’à 0,3 micron
  • Des niveaux moyens de gaz traçeur de 0,05 ppm ou moins détectés lors des tests de balayage périmétrique dépassent ASHRAE™ 110 normes
  • Les tests en usine avec spectromètre de masse ne révèlent aucune fuite détectable supérieure à 1 x 10-3mL/s lorsqu’ils sont testés pendant que la boîte à gants est pressurisée à l’hélium à 1 po. Jauge d’eau
  • La vibration est inférieure à un déplacement de 1,5 x 10-5 pouces lorsqu’elle est mesurée à la surface de travail aux volumes d’air minimum et maximal

Order Info

  • Dimensions globales : 31,62L x 52,75 L x 40 po. H (80 x 134 x 102 cm)
  • L’intérieur de la chambre principale mesure 27,5D x 33,5 L x 25 po. H (69,9 x 85,1 x 63,5 cm)
  • La chambre de transfert fait 11 pouces. pièce d’identité nominale x 12 po. L (28 x 30 cm)
  • La dalle de l’isolateur de vibrations mesure 20,38D x 13,38 L x 2,85 po. épais
  • Poids d’expédition : 350 lb. (159 kg)

Certifications

Coté ETL

Spécifications

Type de produit Boîte à gants
Type de filtre HEPA
Ampérage 8 A
Certifications/Conformité UL, ETL, CAN/CSA
Profondeur (impériale) 31,6 pouces.
Profondeur (impériale) intérieure 27,5 po.
Profondeur (métrique) 80 cm
Profondeur (métrique) intérieure 70 cm
À utiliser avec (application) Protège l’opérateur lorsqu’il travaille avec des échantillons dangereux
Hauteur (impériale) 40 po.
Hauteur (impériale) intérieure 25 po.
Hauteur (métrique) 102 cm
Matériau de revêtement Polyéthylène
Ports 2
Tension 115 V
Poids (impériale) 350 lb.
Poids (métrique) 159 kg
Largeur (impériale) 52,7 po.
Largeur (impériale) intérieure 33,5 pouces.
Largeur (métrique) 134 cm
Largeur (métrique) intérieure 85.09 cm
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats