Learn More
Labconco™ XPert™ Enclos — d’équilibre hauts et profonds, 6 pieds. Large
Description
Comprend
Goulotte d’évacuation montée sur le côté gauche
Exige
FilterMate Extracteur portatif ou ventilateur à distance, surface de travail, base de soutien, conduits –, tous vendus séparément. Contactez votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.
Les enclos offrent une hauteur supplémentaire (32 po). et profondeur (35,5 po) dans une variété de largeurs pour accueillir une gamme de grandes billes micro et analytiques. Grâce à leur profil bas, ces enceintes évacuent moins d’air tempéré que les hottes traditionnelles, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Ils n’ont pas d’interrupteurs, de câblage ou de luminaires de service qui pourraient augmenter des coûts importants.
- Profil aérodynamique ergonomique avec ouvertures pour le flux d’air aérodynamique Clean-Sweep™
- Alimentation supérieure d’air à dilution, feuille d’aluminium de contenance supérieure
- Déflecteur arrière pivotant à zone perforé avec profils d’entrée latérale
- Châssis en aluminium blanc et gris glacier, poudre sèche et plénum et déflecteur arrière en acier; pas de collage plastique-plastique peu fiable
- 0,25 po. Un châssis avant, des côtés et du dessus épais en verre de sécurité trempé, et 12 po. Hauteur d’ouverture du châssis
- Le châssis ergonomique incliné et articulé 14° pivote vers le haut; verrouille jusqu’à une hauteur de charge de 27,7 po.
- Les unités nécessitent une ventilation, soit avec FilterMat™ ™ un extracteur portatif ou à l’extérieur par l’échappement de la maison ou avec un ventilateur à distance
- Disponible avec et sans moniteur de débit d’air intégré
- Le joint d’essuyage contient des contaminants comportant deux ports utilitaires pour le passage des câbles électriques
- Trois ouvertures d’échappement rectangulaires de 2 × de 10 pouces avec des couvercles en haut et en bas
- Avec levage externe assisté par gaz
Moniteur de flux d’air Guardian Jr.
- Surveille en continu le flux d’air
- La DEL verte s’allume lorsque le flux d’air est dans la plage du point de consigne
- DEL rouge brille et des alarmes sonores audibles lorsque le flux d’air est hors de plage de consigne
- Boîtier en acier revêtu en poudre
- Surveille en continu le flux d’air
- Fournit une lecture numérique de la vitesse réelle de la face
- Une alarme sonore/visuelle alerte l’opérateur lorsque le flux d’air est hors de la plage de consigne
- Port de communication RS-232 pour la connexion à l’ordinateur
- Peut être configuré pour des connexions d’entrée externes telles que le recul de nuit ou l’alarme externe, et jusqu’à trois relais de sortie
- Boîtier en acier revêtu de poudre pour le montage
Order Info
Les accessoires optionnels pour l’installation sur place incluent des lampes fluorescentes, des étagères utilitaires, un porte-bouteilles et un porte-mouchoirs, des adaptateurs de transition, des sacs de déchets. Un ensemble de validation disponible contenant la stabilité de l’équilibre, le confinement des poudres et les rapports d’essai modifiés ASHRAE 110-1995; Protocole de qualification d’installation/qualification opérationnelle (IQ/OQ); et journal de maintenance. Contactez votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.
Compliance
SEFA 1-2002; Modifié ASHRAE™ en 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993. Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Enclos d’équilibrage |
| Revêtement | Époxy |
| Matériau | Aluminium recouvert d’époxy |
| Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1 |
| Profondeur (impériale) | 35,5 po. |
| Profondeur (impériale) intérieure | 30 in |
| Profondeur (métrique) | 90.17 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 76.2 cm |
| Dimensions (P x L x H) | 30 x 70,8 x 31,5 po. (76,2 x 179,8 x 80 cm) |
| Dimensions (L x l x H) | 35,5 x 6 x 32 po. (90,2 x 182,9 x 81,3 cm) |
| Afficher plus de résultats |