missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Stand-Still™ Plateforme d’isolement
Description
- Base en acier inoxydable Type 304 non poreuse et autoclavable avec une base de 1,5 po. (0,4 cm) tampons d’isolation à haute altitude
- Réduit les vibrations verticales et horizontales jusqu’à trois fois, permettant un bon flux d’air à travers l’armoire
Stand-Still Plateforme XL :
Nécessite l’utilisation d’un Pure-Vu™ sceau XL 4027810 ou 4027811 (numéros de pièce)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Plateforme d’isolation des vibrations |
| À utiliser avec (application) | Pour le support des microscopes sur des armoires de biosécurité Cell Logic avec le package ScopeReady, afin de favoriser une bonne circulation d’air à travers l’enceinte |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Dimensions (L x l x H) | 18,75 x 12 x 1,5 po. (47,6 x 30,5 x 3,81 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes, armoires de biosécurité de logique cellulaire purificatrice de classe II |
| Longueur (impériale) | 18,75 po. |
| Couleur | Argent |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Dimensions (L x P) | 12 x 18,75 po. |
| Hauteur (impériale) | 1,5 in |
| Afficher plus de résultats |