missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Protector™ Boîtes à gants combinées doubles en acier inoxydable
Description
Comprend
Contrôleur de pression automatique
- Portes pivotantes intérieures et extérieures de la chambre de transfert, contrebalancées et équipées de loquets rapides
- Deux entrées et sorties montées à l’arrière de 0,75 po. Fixeurs de compression OD pour la connexion au purificateur de gaz Re-Gen optionnel AtmosPure™ ou à un autre train de séchage d’accessoires
- Prise électrique murale intérieure du côté droit (duplex sur les modèles 100/115V) avec un maximum de 10A
- Traversant mural intérieur du côté gauche avec prise
- Dépasser les conditions de confinement atmosphérique de classe 1 pour la perméation <de l’oxygène à 1,67 ppm/min selon ISO la méthode d’essai 10648-2
- Prise électrique montée au centre
- Enveloppe en acier inoxydable Type 304, portes de chambre de transfert intérieures et extérieures en acier inoxydable Type 304 et panneau avant en acier inoxydable Type 304
- Quatre lumières fluorescentes avec deux fenêtres d’observation et quatre gants en néoprène et ports pour gants
- L’éclairage dépasse 80 pieds de chandelles
- Travailler avec des matériaux sensibles à l’atmosphère et/ou dangereux.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Boîte à gants |
| Type de filtre | ULPA |
| Type d’éclairage | Fluorescent (2 x 25 W) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Ampérage | 10 A |
| Certifications/Conformité | UL, ETL, CAN/CSA |
| Profondeur (impériale) | 34,4 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 87.4 cm |
| Affichage | LCD |
| À utiliser avec (application) | Les laboratoires qui ont plusieurs types d’applications de boîtes à gants ou qui anticipent que leurs applications pourraient évoluer à l’avenir (matériaux sensibles à l’atmosphère et matières dangereuses) |
| Afficher plus de résultats |