missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Protector™ Boîtes à gants à atmosphère contrôlée
Description
Exige
Base de soutien, pompe à vide pour l’évacuation, gaz inerte pour le remplissage.
- Caractéristiques clés
- Dépasser les conditions de confinement de l’atmosphère de classe 1 pour une perméation <d’oxygène de 1,67 ppm/min selon ISO la méthode d’essai 10648-2
- Quatre soupapes manuelles de 0,375 po. raccords de compression, deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert
- Contrôle automatique de la pression de la chambre principale, cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre principale, ainsi que cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre de transfert
- Régulation du vide/pression entre -5 et +5 pouces de jauge d’eau dans la chambre principale et entre 0 et -29,5 pouces de mercure dans la chambre de transfert
- Alarme muable, audible/visuelle qui se déclenche lorsque la pression ou le niveau de vide dépasse les limites fixées
- Pédale de pied à trois positions (augmenter l’accélérateur/remplir, éteindre, évacuer/diminuer l’accélérateur)
- Déchargeur de pression en acier inoxydable, monté à l’arrière et à profil bas, installé en usine, à ±6 pouces de jauge d’eau
- Deux entrées et sorties montées à l’arrière de 0,75 po. Raccords de compression OD pour une connexion facile à un purificateur de gaz optionnel ou à un train de séchage d’accessoires
- Fuite testée en usine, aucune fuite détectable supérieure à 1x10
- Fonctionnalités supplémentaires
- Affichage LCD de la chambre principale et de la pression de la chambre de transfert en pouces d’eau, en pouces de mercure et en mBar
- 0,38 po. Fenêtre d’observation en verre laminé épais de 36,0 W x 27,6 po. Aire d’observation H (91 x 70 cm)
- Une paire de gants en néoprène de 0,015 po. Épaisse, 30 po. Long, taille 9,75
- Deux 8 pouces. ID en aluminium recouvert d’époxy, orifices à gants doubles rainurés avec joints en néoprène
- Interrupteurs pour la lumière et la prise électrique
- Deux lampes fluorescentes de 25 watts
- Panneaux extérieurs en acier de calibre 18 et 20 revêtus d’époxy à la poudre sèche
- Chemise en acier inoxydable Type 304 avec portes de chambre de transfert intérieures et extérieures en acier inoxydable Type 304, panneau avant en acier inoxydable Type 304
- Performance testée pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,2 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 1 ppm
- Perméation <de l’oxygène 0,16 ppm/min par 10648-2 ISO
- Doublure en fibre de verre moulée en une seule pièce avec portes de chambre de transfert intérieures et extérieures en acrylique transparent
- Performance testée pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,4 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 2 ppm
- Perméation <de l’oxygène 0,3 ppm/min par ISO 10648-2
Certifications
Homologué ETL, conformité UL 61010-1 et CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modèles nord-américains); Marqué CE (modèles internationaux)
Warranty
Garantie d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Boîte à gants |
| Type d’éclairage | Fluorescent (2 x 25 W) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Ampérage | 10 A |
| Certifications/Conformité | EC |
| Profondeur (impériale) | 34,4 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 87.4 cm |
| Affichage | LCD |
| À utiliser avec (application) | Matériaux sensibles à l’atmosphère contrôlée |
| À utiliser avec (équipement) | AtmosPure™ Purificateur de gaz Re-Gen |
| Afficher plus de résultats |