missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Protector™ Boîtes à gants combinées

Numéro de catalogue. 16200451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
UL, ETL, CAN/CSA
Matériau:
Acier inoxydable
Fibre de verre
Type de filtre:
HEPA
ULPA
Type de prise:
115V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Certifications/Conformité Matériau Type de filtre Type de prise
16200451 UL, ETL, CAN/CSA Acier inoxydable ULPA 115V
16200446 UL, ETL, CAN/CSA Fibre de verre HEPA 115V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 16200451 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5080160

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Base de soutien, pompe à vide pour l’évacuation, gaz inerte pour le remplissage.

Peut fonctionner soit comme boîte filtrée, soit comme boîte à gants à atmosphère contrôlée

L’ouverture de deux valves internes convertit la boîte du mode atmosphère contrôlée en mode filtré. Idéal pour les laboratoires qui ont plusieurs types d’applications dans des boîtes à gants ou qui anticipent que leurs applications pourraient évoluer à l’avenir.

Caractéristiques générales

  • Les tests—d’usine n’ont pas détecté de fuites supérieures à 10-6× mL/s.
  • L’un affiche—un écran LCD double montre la pression des deux chambres, l’autre le débit d’air (CFM), les changements d’air par minut. (ACM) et la pression de la chambre principale (dans l’eau)
  • 0,38 po. Fenêtre de vue de sécurité en verre laminé épais de 36,0 W × 27,6 po. Aire d’observation H (91 × 70 cm)
  • Une paire de gants en néoprène de 0,015 po. Épaisse, 30 po. Longue, taille 9 3/4
  • Deux 8 pouces. ID en aluminium recouvert d’époxy, orifices à gants doubles rainurés avec joints en néoprène
  • Interrupteurs pour lumière, souffleur et prise électrique
  • Deux lampes fluorescentes de 25 watts
  • Panneaux extérieurs en acier de calibre 18 et 20 revêtus d’époxy à la poudre sèche

Caractéristiques de la boîte à gants filtrée

  • Confinement <des particules : 20 nanogrammes par mètre cube (substitut de naproxène sodique)
  • Temps—de” nettoyage rapide “: 0,05 ppm, niveaux moyens de gaz traceur détectés ou moins lors des tests de balayage périmétrique (dépassant ASHRAE 110 standards) après 5 minutes de dilution
  • La propreté des particules en suspension dans l’air dépasse ISO les conditions de classe 4 et atteint ISO les conditions de classe 3
  • Filtres à particules d’entrée et de sortie (HEPA ou ULPA) pour empêcher les contaminants d’entrer ou de sortir de la chambre de la boîte à gants
  • Port d’essai pour contester l’intégrité du filtre HEPA ou ULPA
  • Vrai système d’élimination des filtres Bag-In/Bag-Out pour un retrait et un remplacement sécuritaires des filtres
  • Ventilateur intégré avec contrôle de vitesse, capable d’un débit d’air de 15 CFM à 85 CFM selon la tension et la fréquence
  • Alarme muable, audible/visuelle de faible débit d’air/pression
Caractéristiques de la boîte à gants à atmosphère contrôlée
  • Dépasser les conditions de confinement de l’atmosphère de classe 1 pour une perméation <d’oxygène de 1,67 ppm/min selon ISO la méthode d’essai 10648-2
  • Quatre soupapes manuelles de 3/8 po. raccords—de compression, deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert
  • Contrôle automatique de la pression de la chambre principale, cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre principale, ainsi que cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre de transfert
  • Régulation du vide/pression entre -5 et +5 pouces de jauge d’eau dans la chambre principale et entre 0 et -29,5 pouces de mercure dans la chambre de transfert
  • Alarme muable, audible/visuelle qui se déclenche lorsque la pression ou le niveau de vide dépasse les limites fixées
  • Pédale de pied à trois positions (augmenter l’accélérateur/remplir, éteindre, évacuer/diminuer l’accélérateur)
  • Déchargeur de pression en acier inoxydable, monté à l’arrière et à profil bas, installé en usine, à ±6 pouces de jauge d’eau
  • Deux entrées et sorties montées à l’arrière, 3/4 po. Raccords de compression OD pour une connexion facile à un purificateur de gaz optionnel ou à un train de séchage d’accessoires

Certifications

Homologué ETL, conformité UL 61010-1 et CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 (modèles nord-américains); Marqué CE (modèles internationaux)

Spécifications

Type de produit Boîte à gants
Type de filtre ULPA
Type d’éclairage Fluorescent (2 x 25 W)
Matériau Acier inoxydable
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité UL, ETL, CAN/CSA
Profondeur (impériale) 34,4 pouces.
Profondeur (métrique) 87.4 cm
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Les laboratoires qui ont plusieurs types d’applications de boîtes à gants ou qui anticipent que leurs applications pourraient évoluer à l’avenir (matériaux sensibles à l’atmosphère et matières dangereuses)
À utiliser avec (équipement) AtmosPure™ Purificateur de gaz Re-Gen
Hauteur (impériale) 45,7 po.
Hauteur (métrique) 116.1 cm
Type de prise 115V
Ports 2
Tension 115 V
Poids (impériale) 650 lb.
Poids (métrique) 295 kg
Largeur (impériale) 63,5 po.
Largeur (impériale) intérieure 35,5 po.
Largeur (métrique) 161.3 cm
Largeur (métrique) intérieure 90.17 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats