missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Ventilateur de moteur : acier revêtu

Numéro de catalogue. 92302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance (CV):
0.16 hp
0.25 hp
0.33 hp
0.5 hp
Ampérage:
4 A
4.5 A
6.1 A
8.4 A
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Puissance (CV) Ampérage
92302 0.33 hp 8.4 A
1609018 0.5 hp 4.5 A
1609012 0.25 hp 4 A
1609011 0.16 hp 4 A
1609014 0.25 hp 4.5 A
1609019 0.33 hp 6.1 A
1609021 0.5 hp 8.4 A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 92302 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7068400

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ventilateur de moteur pour applications peu à modérément corrosives.

Pour utilisation avec Labconco des hottes à fumée incluant Protector Premier™, Protector XStream™, 47 Basic™ et 70 et la fibre de verre 30.

  • Conçu pour répondre aux exigences exigeantes de ventilation quotidienne pour une large gamme de hottes
  • Durable et facile à entretenir
  • Acier revêtu

Le choix du bon ventilateur dépend de la taille de la hotte, de l’application, de la capacité totale d’échappement (cfm) et de la longueur des conduits. Les souffleuses recommandées ci-dessous sont destinées à être utilisées avec Labconco des hottes et une longueur de conduit équivalente de 25 (7,6), 50 (15,2), 75 (22,8) ou 100 pi. (30,4 m), sauf indication contraire. Aussi, avec le châssis à 100% ouvert et la vitesse face à 100 fpm sur tous sauf Protector XStream, qui est à 60 fpm. Les souffleurs sont équipés d’hélices courbées vers l’avant pour un fonctionnement silencieux et une livraison d’air optimale.

Order Info

Pour 115 V 60 Hz.

1 Pour 25 pieds. (7,6 m) de conduits.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Protector Premier Hood (70 po), Protector XStream Hood, Capot de laboratoire Basic 47, Hotte de laboratoire Basic 70, Hotte à fumée en fibre de verre 30
Poids (impériale) 86 lb.
Poids (métrique) 39 Kg
Puissance (CV) 0.33 hp
Ampérage 8.4 A
Type de produit Souffleur
Largeur (impériale) de sortie 10 in
Tension 115 V
Exigences électriques 115 V, 60 Hz
Matériau Acier revêtu
Largeur (métrique) de sortie 25.4 cm
À utiliser avec (application) Applications modérément corrosives
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats