missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Intelli-Sense™ Souffleuse en PVC à vitesses multiples

Numéro de catalogue. 1609070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
175 à 1050 cfm
De 200 à 1325 cfm
Plage de vitesse:
300 à 1500 tr/min
300 à 1800 tr/min
Tension:
115 V
Poids (impériale):
90 lb.
95 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit d’air Plage de vitesse Tension Poids (impériale)
1609070 De 200 à 1325 cfm 300 à 1500 tr/min 115 V 95 lb.
1609068 175 à 1050 cfm 300 à 1800 tr/min 115 V 90 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1609070 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7183412

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Boîte de contrôle de vitesse à monter sur le dessus de la hotte fournie par l’utilisateur, interrupteur de souffleur et étiquette pour fonctionnement à vitesses multiples

Exige

Accessoire de conduits

Les souffleurs offrent une résistance chimique optimale et sont conçus spécifiquement pour gérer des oxydants de haute qualité comme l’acide perchlorique.

  • Intelli-Sense Les ventilateurs à vitesses multiples sont des ventilateurs à commande directe, non résistants aux explosions, contrôlés par un interrupteur à deux ou trois positions.
  • Un moteur à entraînement ECM direct écoénergétique consomme un tiers de moins d’énergie que les moteurs entraînés par courroie
  • Les boîtiers sont formés sous vide à partir de polychlorure de vinyle de type I non plastifié pour une protection complète contre la corrosion
  • La base en acier revêtue en poudre et la couverture contre les intempéries offrent une longue durée de vie dans les conditions météorologiques extrêmes
  • Ventilateur protégé par la suppression thermique avec RPM des vitesses automatiquement atténuées pour éviter la surcharge du moteur
  • L’orientation variable de l’échappement s’ajuste à huit positions de sortie pour plus de flexibilité d’installation
  • Les trous d’évent et les persiennes à écoulement permettent à l’air de circuler
  • Les hélices fabriquées en PVDF moulé par injection résistent aux atmosphères hautement corrosives, fonctionnent silencieusement et offrent une livraison optimale d’air
  • Les diamètres d’entrée et de sortie sont dimensionnés pour recevoir directement le matériau rigide en PVC des conduits afin d’une installation sécuritaire
  • La connexion de drain sur la partie inférieure du logement permet d’utiliser le système de lavage
  • Un couvercle amovible permet un accès facile au ECM moteur et à l’arbre de la turbine
  • Lorsque le ventilateur est correctement installé sur les conduits, les niveaux sonores varient de 50 à 70 dba
  • Application de la cagoule : Acide perchlorique modéré à très corrosif
  • Puissance du moteur : 1 ch
  • Les souffleuses en fibre de verre ne sont pas recommandées pour l’utilisation avec l’acide perchlorique

Spécifications

Débit d’air De 200 à 1325 cfm
À utiliser avec (équipement) Système d’échappement de la hotte
Poids (impériale) 95 lb.
Poids (métrique) 43 Kg
Puissance (CV) 1 hp
Type de produit Souffleur
Diamètre (impériale) intérieur 12,38 pouces.
Diamètre (impériale) extérieur 12,75 po.
Tension 115 V
Exigences électriques 115 V, 50/60 Hz
Plage de vitesse 300 à 1500 tr/min
Diamètre (métrique) intérieur 31.4 cm
Diamètre (métrique) extérieur 32.3 cm
À utiliser avec (application) Ventilation par hotte
Fréquence 50/60 Hz
Type du moteur Moteur à entraînement ECM direct écoénergétique
Type de cagoule Acide perchlorique modéré à très corrosif
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats