missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Surfaces de travail plates en époxy solide

Numéro de catalogue. 16108410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Style de coupe:
Sans découpage
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Style de coupe
16108410 Sans découpage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16108410 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4882807

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Choisissez une Labconco surface de travail plate en époxy solide pour votre laboratoire. Elle peut être utilisée dans une capuche, un boîtier ou une boîte à gants pour plus de polyvalence.

  • Construction plate et solide en époxy
  • Pas de découpe pour l’évier

Spécifications

Type de produit Surface de travail plane
À utiliser avec (application) Travaux sur les enclos de laboratoire
Largeur (impériale) 60 in
Style de coupe Sans découpage
Longueur (impériale) 30 in
Garantie 1 an après l’installation
Couleur Noir
Profondeur (impériale) 30 in
À utiliser avec (équipement) Capot, boîtier ou boîte à gants de 5 pieds de largeur
Hauteur (impériale) 1,25 po.
Finition Lisse
Profondeur (métrique) 76 cm
Poids (métrique) 98 kg
Poids (impériale) 215 lb.
Largeur (métrique) 152 cm
Hauteur (métrique) 3 cm
Matériau Époxy
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats