missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Proline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Proline |
| Point de fusion | 228 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 115.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1626 |
| RTECSNumber | TW3584000 |
| TSCA | Oui |