missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrate de sel de sesquimagnésium à l’acide L-ascorbique 2-phosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Ascorbic Acid 2-Phosphate Sesquimagnesium Salt Hydrate |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 579.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-5982 |
| TSCA | No |