missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Koehler™ Instrument Baignons à viscosité à température constante KV3000 et KV4000
Description
La viscosité cinématique est d’une importance primordiale dans la conception et la sélection d’une large gamme de produits pétroliers.
- Série de bains à température constante avec circuits de contrôle de température avancés et fonctions de synchronisation intégrées pour des déterminations capillaires vitrées pratiques et précises
- Température fiable, commandes simples à boutons-poussoirs et hébergement de jusqu’à sept viscomètres capillaires
- La connexion de la bobine de refroidissement intégrée à l’eau du robinet ou à un refroidisseur d’eau à recirculation facilite le contrôle de la température à température ambiante ou en dessous de la température ambiante
- Modèle KV3000 : Sept minuteurs individuels de démarrage/arrêt avec affichages Modèle KV4000 : Micro-ordinateur LCD intégré avec boutons start/stop et conservation des constantes du tube viscomètre, calcul et affichage automatiques en unités de viscosité ou secondes; le contrôle de la température entre la température ambiante et 150 °C (302 °F), et jusqu’à 10 °C (50 °F); 12 ou 18 pouces. Profondeur du bain
- Exigences électriques : 115V 50/60Hz, monophasé 12,6A
- Poids d’expédition : 101 lb. (45,9 kg) Dimensions : 29L x 25 L x 34 po. H (73,7 x 63,5 x 86,4 cm)
Compliance
Répondre aux spécifications D445 ASTM , D2170, D6074, D6158; IP 71, 319; ISO 3104; DIN 51550; FTM 791-305; NF T 60-100.
Spécifications
Spécifications
| Type de contrôleur | Microprocesseur |
| Certifications/Conformité | ASTM D445, D2170, D6074, D6158, IP 71, 319, ISO 3104, DIN 51550, FTM 791-305, NF T 60-100 |
| Plage de températures | Ambiance à 150 °C |
| Modèle | KV4000 |
| Dimensions (L x l x H) | 29 x 25 x 34 po. (73,7 x 63,5 x 86,4 cm) |
| Longueur (impériale) | 29 pouces. |
| Longueur (métrique) | 73.7 cm |
| Largeur (impériale) | 25 po. |
| Largeur (métrique) | 63.5 cm |
| Hauteur (impériale) | 34 in |
| Afficher plus de résultats |