missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Koehler™ Instrument Appareil de combustion Wickbold
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Détermine le soufre total dans les gaz de pétrole liquéfié (LP) et dans les produits pétroliers liquides par la méthode du brûleur à oxy-hydrogène de Wickbold |
| Méthode analytique | Soufre total dans les gaz de pétrole liquéfié (LP) |
| Certifications/Conformité | ASTM D2384, D2747, D2784, D2785; GPA 2140; IP 243; ISO 4260; DIN EN 41; NF T 60-142 |
| Hauteur (impériale) | 18,5 in |
| Hauteur (métrique) | 47 cm |
| Largeur (impériale) | 13 in |
| Exigences électriques | 115 V 50/60 Hz |
| Tension | 115 V |
| Poids (impériale) | 40 lb. |
| Poids (métrique) | 18.1 kg |