missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Koehler™ Instrument Bain réfrigéré à nuages et points de versement, modèle au sol
Description
- L’échantillon est examiné périodiquement pendant qu’il est refroidi dans l’appareil de nuage et de point de coulée
- La température la plus élevée où la brume est observée (point de nuage), ou la température la plus basse à laquelle le mouvement d’huile est observé (point de versement), est rapportée comme résultat de test
- Le modèle au sol comprend quatre salles de bain, réglées à -1, -18, -35 et -51 °C (+30, 0, -30 et -60 °F)
- Fourni avec des gaines d’essai, des joints, des disques et des porte-thermomètres pour les bocaux d’essai et les bains de refroidissement
- Exigences électriques : 220-240V 50/60Hz, monophasé, 9,7A
- Dimensions nettes : 112 x 97 x 115 cm (44L x 38 L x 45 po). H)
- Poids net : 178 kg (392 lb)
- Poids d’expédition : 275 kg (605 lb)
- Dimensions : 60,6 pi³.
Compliance
ASTM D97, D2500, D5853, D6074, D6158; IP 15, 219; ISO 3015, 3016; DIN 51597; FTM 791-201; NF T 60-105
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D97, D2500, D5853, D6074, D6158; IP 15, 219; ISO 3015, 3016; DIN 51597; FTM 791-201; NF T 60-10 |
| Comprend | Chemises d’essai, joints, disques, porte-thermomètre |
| Modèle | Au sol |
| Dimensions (L x l x H) | 112 x 97 x 115 cm (44 x 38 x 45 po). |
| Longueur (impériale) | 44 po. |
| Longueur (métrique) | 112 cm |
| Largeur (impériale) | 38 po. |
| Largeur (métrique) | 97 cm |
| Hauteur (impériale) | 45 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 115 cm |
| Afficher plus de résultats |