missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Koehler™ Instrument Pénédromètre

Numéro de catalogue. KLK19500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
5.4 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids (métrique)
KLK19500 5.4 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. KLK19500 Fournisseur Koehler™ Instrument Code fournisseur K19500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Piston, 47,5 g; Poids, 50 et 100 g

Conçu pour des ASTM™ tests d’intrusion sur des produits pétroliers et pour des tests de consistance sur une large gamme de produits alimentaires, cosmétiques, pâtes et autres produits solides à semi-solides

  • Usinés de précision et robustes pour assurer une longue durée de vie en laboratoire et sur le terrain
  • Plage de pénétration complète de 0 à 62 mm avec des subdivisions de 1/10 mm (échelle de pénétration de 0 à 620)
  • Permet d’installer des cônes et des aiguilles pour effectuer tous les ASTM tests sur les graisses lubrifiantes, l’asphalte, les cires de pétrole et les pétrolatums
  • La conception compacte permet un transport facile
  • L’assemblage de la tête s’ajuste pour un placement précis de la pointe de l’aiguille ou du cône à la surface de l’échantillon
  • Une base solide en fonte offre un excellent support et possède un niveau à brouhale intégré ainsi que des vis de nivellement pour assurer un alignement correct du pénétromètre lors des essais
  • Poids × gauche × : 15 × 15 × 46 cm (6 × 6 × 18 po.)

Spécifications

Comprend Piston, poids
Poids (métrique) 5.4 kg
Poids (impériale) 12 lb.